Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSIBTB
Cod. Produttore
NSYSIBTB
Cod. EAN
3606485131962

Informazioni di prodotto

Kit accoppiamento piastre intermedio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di staffe per il fissaggio delle piastre intermedie in posizione back to back. Il prodotto è adatto per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM & SMX. È regolabile con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Il set contiene 2 staffe per il fissaggio delle piastre intermedie posteriori e posteriori

tipo di accessori

staffa di fissaggio

altezza

30 mm

profondità

98 mm

larghezza

52 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF

Produttore

Kit accoppiamento piastre intermedio