Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG8103KIT
Cod. Produttore
KG8103KIT
Cod. EAN
8005543679388

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Colore: nero
  • 6 punti misti con comandi digitali
  • Moduli: 3 moduli scatola
  • Prese: 2P+T 10/16A 250Vac
  • Caricatore USB: tipo A
  • Comandi luce: 2 comandi luce
  • Mostrine: doppia presa Italia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di punti misti nero per montaggio a parete, progettato per offrire soluzioni versatili e funzionali nell'ambito degli impianti elettrici. Il prodotto include componenti di alta qualità, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, si integra perfettamente con sistemi bus tradizionali senza supporto per sistemi bus EIB/KNX, radio o powernet. Il kit è dotato di accoppiamento bus incluso, assicurando una connessione stabile e sicura. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diverse esigenze di design. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. Colore nero. Composizione:- 6 x K8001 modulo di connessione;- 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli;- 2 x KG8010 comando luce;- 4 x KG8011 comando full;- 2 x KG8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia ;- 2 x KG8103M03 frame con mostrina presa 2P+T;- 2 x KG8103M13C frame con mostrina presa Italia + USB;- 6 x KG4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso;- 2 x KG4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano;- 2 x K4191AA caricatore USB tipo A.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

16

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Kit 6 punti misti digitali Living Now nero per installazioni elettriche