Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710216
Cod. Produttore
BIZ710216
Cod. EAN
3700420321392

Informazioni di prodotto

  • Capacità resina: 165 ml
  • Tasselli: Ø 16 x 85 mm
  • Barre filettate: Ø 10 x 110 mm
  • Dadi: plastica e acciaio Ø 10 mm
  • Cannule incluse: 2 pezzi
  • Vita utile: 12 mesi
  • Imballaggio: busta plastica semplice
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di fissaggi a base di resina chimica da 165 ml composto da una cartuccia di resina chimica, due cannule per l'applicazione, quattro tasselli di diametro 16 mm e lunghezza 85 mm, quattro barre filettate di diametro 10 mm e lunghezza 110 mm complete di dadi e rondelle, e quattro dadi in plastica di diametro 10 mm. Questo kit è ideale per il fissaggio sicuro e resistente in applicazioni elettriche, garantendo un ancoraggio stabile grazie alla resina chimica poliestere senza stirene. La confezione è progettata per un utilizzo pratico e duraturo, con una scadenza di 12 mesi. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di ancorante chimico da 165 ml composto da 1 cartuccia di resina chimica da 170 ml, 2 cannule, 4 setacci 16 x 85 mm, 4 barre filettate 10 x 110, 4 dadi in plastica, 4 dadi in acciaio, 4 rondelle in acciaio. Vita utile: 12 mesi.

capacità

280 g

materiale

Altro

Produttore

Kit fissaggi resina chimica 4 pezzi ancoraggio elettrico