Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311113
Cod. Produttore
311113
Cod. EAN
3414972358538

Informazioni di prodotto

Kit 4 cassetti batterie 9Ah per TRIMOD HE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit 4 cassetti batterie 9Ah per TRIMOD HE

larghezza

568 mm

altezza

240 mm

profondità

280 mm

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

Serie

TRIMOD HE TRIMOD MCS