›

KIT 4 BATTERY PACK 9AH KEOR MOD

Cod. Rexel MY310678
Cod. Produttore 310678
Cod. EAN 3414971430488

Informazioni principali

  • Capacità batteria: 9Ah
  • Numero batterie: 6 per blocco
  • Numero blocchi: 4
  • Tipo prodotto: Kit battery pack
  • Serie: KEOR MOD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit 4 blocchi batterie (6 batterie da 9Ah ognuno)

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

156 mm

profondità

426 mm

peso

68,8 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

Serie

KEOR MOD

KIT 4 BATTERY PACK 9AH KEOR MOD