›

KIT 4 BATTERY PACK 11AH KEOR MOD

Cod. Rexel MY310679
Cod. Produttore 310679
Cod. EAN 3414971430495

Informazioni principali

  • Capacità: 11Ah per batteria
  • Numero batterie: 6 per blocco
  • Blocchi nel kit: 4
  • Serie: KEOR MOD
  • Tipo prodotto: Battery Pack
  • Applicazione: Kit batteria modulare
  • Configurazione: Multipla
  • Uso: Backup energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit 4 blocchi batterie (6 batterie da 11Ah ognuno)

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

156 mm

profondità

426 mm

peso

76 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

Serie

KEOR MOD

KIT 4 BATTERY PACK 11AH KEOR MOD