Prodotti /

Cod. Rexel
LWDM3TP0500FKIT
Cod. Produttore
DM3TP0500FKIT
Cod. EAN
8013975233023
Descrizione del produttore: KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM3TP0500 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

52 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3,75 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

25 ... 25 mm

Produttore

Kit 3 trasformatori corrente DM3TP0500 con certificati UTF per installazioni elettriche