Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790091
Cod. Produttore
BIZ790091
Cod. EAN
3700420309284

Informazioni di prodotto

Kit di pinze isolate per un lavoro sicuro e efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle pinze ergonomiche e isolate a 1000 V
  • Risparmio di tempo con un set completo di 3 pinze per diverse esigenze
  • Strumenti robusti e resistenti per un uso prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie all’isolamento certificato a 1000 V
  • Interventi più rapidi e precisi, riducendo i tempi di fermo impianto
  • Efficienza energetica garantita da strumenti professionali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da tre pinze da 200 mm con isolamento per uso fino a 1000 V, progettate per garantire sicurezza e affidabilità durante le operazioni elettriche. Le pinze presentano manici ergonomici con rivestimento antiscivolo per un comfort ottimale e una presa salda. Questo set include pinze universali, pinze a taglio e pinze a punta lunga, ideali per lavorazioni di precisione e manipolazione di cavi elettrici. Realizzate con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza elettrica, rappresentano uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Kit da 3 pinze isolate 1000 V composto da: 1 pinza a taglio diagonale rinforzata 180 mm 1000 V (BIZ 790 030), 1 pinza a becchi semitondi lunghi diritti 200 mm 1000 V (BIZ 790 031), 1 pinza universale 180 mm 1000 V (BIZ 790 024).

imballaggio

Cartone

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero totale di utensili

3

numero di pinze

3

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Kit 3 pinze isolate 1000 V 180-200 mm per elettricisti professionisti