Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1068/432
Cod. Produttore
1068/432
Cod. EAN
8021156064328

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mifare Plus
  • Quantità: 3 chiavi
  • Personalizzabili: gemme colorate
  • Codice univoco: oltre 4 mld
  • Serie: UR1068/432
Kit composto da tre chiavi di prossimità MIFARE+, progettate per garantire un accesso sicuro e affidabile in sistemi di controllo elettronico. Le chiavi sfruttano la tecnologia MIFARE+ che assicura elevati standard di sicurezza e compatibilità con dispositivi di lettura avanzati. Ideali per applicazioni che richiedono identificazione rapida e protezione contro accessi non autorizzati, queste chiavi rappresentano una soluzione efficiente per la gestione degli accessi in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit chiave contiene 3 chiavi Mifare Plus- Tutte le chiavi sono personalizzabili mediante le gemme colorate fornite a corredo - Ogni chiave ha un codice univoco, impostato in fabbrica, con oltre 4 miliardi di combinazioni possibili

profondità

57

altezza

29

larghezza

47

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Kit 3 chiavi Mifare Plus personalizzabili per sicurezza accessi