›

KIT 21 TAG 210 AS. SIDE POST LED 4K

Cod. Rexel AILMLL115155N
Cod. Produttore LL115155N
Cod. EAN 8012680106479

Informazioni principali

Kit 21 Tag 210 As. Side LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da 21 targhette con tecnologia LED a montaggio laterale, progettate per garantire un'illuminazione chiara e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazioni visive affidabili e di alta qualità. La luce LED a 4K assicura una visibilità ottimale, rendendo questo kit adatto a installazioni professionali e ambienti tecnici dove la precisione e la durata sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

flusso luminoso effettivo

2386 lm

temperatura del colore

4000 K

corrente nominale

220 mA

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto al montaggio di barre conduttrici

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

315 mm

regolabilità

girevole e orientabile

prestazioni del sistema

25 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

altezza/profondità

65 mm

colore della scatola

titanio

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

KIT 21 TAG 210 AS. SIDE POST LED 4K