›

KIT 21 TAG 210 AS. SIDE POST LED 3K

Cod. Rexel AILMLL1151553
Cod. Produttore LL1151553
Cod. EAN 8012680106486

Informazioni principali

Kit 21 Tag 210 As. Side LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 21 TAG 210 AS. SIDE LED 3K ANTRLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

regolabilità

girevole e orientabile

prestazioni del sistema

25 W

lunghezza

315 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della superficie

opaco

adatto al montaggio di barre conduttrici

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

2386 lm

larghezza

150 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

titanio

altezza/profondità

65 mm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

KIT 21 TAG 210 AS. SIDE POST LED 3K