›

KIT 20 TAG 210 SIDE POST LED 4K 25W

Cod. Rexel AILMLL115152N
Cod. Produttore LL115152N
Cod. EAN 8012680106387

Informazioni principali

Kit 20 Tag 210 Side LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da 20 dispositivi LED side post con potenza di 25W e temperatura colore di 4000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono illuminazione efficiente e di alta qualità. Questi LED garantiscono una luce uniforme e duratura, ottimale per ambienti professionali e industriali. La configurazione side post assicura un facile montaggio e una connessione stabile, rendendo il kit una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di illuminazione tecnica.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

corrente nominale

220 mA

esecuzione della superficie

opaco

adatto al montaggio di barre conduttrici

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

regolabilità

girevole e orientabile

prestazioni del sistema

25 W

lunghezza

315 mm

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

150 mm

colore della scatola

titanio

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

altezza/profondità

65 mm

flusso luminoso effettivo

2585 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

KIT 20 TAG 210 SIDE POST LED 4K 25W