›

KIT 19 TAG 110 SIDE POST LED 4K 10W

Cod. Rexel AILMLL115043N
Cod. Produttore LL115043N
Cod. EAN 8012680105892

Informazioni principali

Kit 19 Tag 110 Side LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 19 TAG 110 SIDE LED 4K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

205 mm

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

larghezza

110 mm

altezza/profondità

65 mm

colore della scatola

titanio

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio incluso

corrente nominale

220 mA

colore della luce

bianco

esecuzione della superficie

opaco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

riflettore

ultra brillante

adatto al montaggio di barre conduttrici

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

tipo di tensione

AC/DC

regolabilità

girevole e orientabile

flusso luminoso effettivo

1200 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto al montaggio di traverse

prodotto Sustainable

Si

KIT 19 TAG 110 SIDE POST LED 4K 10W