›

KIT 19 TAG 110 SIDE POST LED 4K 10W

Cod. Rexel AILMLL115042N
Cod. Produttore LL115042N
Cod. EAN 8012680105861

Informazioni principali

Kit 19 Tag 110 Side LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 19 TAG 110 SIDE LED 4K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

1200 lm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio incluso

corrente nominale

220 mA

colore della luce

bianco

larghezza

110 mm

altezza/profondità

65 mm

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

adatto al montaggio di traverse

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

205 mm

regolabilità

girevole e orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

esecuzione della superficie

opaco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto al montaggio di barre conduttrici

KIT 19 TAG 110 SIDE POST LED 4K 10W