›

KIT 15 TAG 210 H500 LED 4K 25W ANTR

Cod. Rexel AILMLL115145N
Cod. Produttore LL115145N
Cod. EAN 8012680104383

Informazioni principali

Kit 15 Tag 210 H500 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 15 TAG 210 H500 LED 4K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

profondità

42 mm

max. potenza della lampada

25 W

tipo di lampada

stele

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

altezza

770 mm

flusso luminoso effettivo

2585 lm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC

KIT 15 TAG 210 H500 LED 4K 25W ANTR