›

KIT 12 TAG 110 H500 LED 3K 10W CORT

Cod. Rexel AILMLL1150413
Cod. Produttore LL1150413
Cod. EAN 8012680104307

Informazioni principali

Kit 12 Tag 110 H500 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 12 TAG 110 H500 LED 3K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

tipo di lampada

stele

max. potenza della lampada

10 W

resistenza agli urti

IK06

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

1200 lm

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

altezza

660 mm

profondità

30 mm

KIT 12 TAG 110 H500 LED 3K 10W CORT