›

KIT 12 STILE POST LED 3K 3W

Cod. Rexel AILMLL644C8543
Cod. Produttore LL644C8543
Cod. EAN 8012680048861

Informazioni principali

Kit-12 Stile Post LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di 12 lampade LED da 3 watt con temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettato per offrire una luce calda e uniforme, questo kit è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e affidabili. La tecnologia LED garantisce lunga durata e prestazioni elevate, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della scatola

pietra

tipo di lampada

stele

materiale della copertura

vetro trasparente

larghezza

135 mm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

max. potenza della lampada

3 W

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

82 mm

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

45 lm

colore della scatola

grigio

altezza

182 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

KIT 12 STILE POST LED 3K 3W