Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL115034N
Cod. Produttore
LL115034N
Cod. EAN
8012680103850

Informazioni di prodotto

Kit 11 Tag 110 H300 LED 4K Bianco
Il KIT 11 TAG 110 H300 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione moderna, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo kit è composto da undici tag, ognuno dotato di LED di ultima generazione che emettono una luce bianca brillante e uniforme, perfetta per ambienti sia residenziali che commerciali. La temperatura di colore 4K garantisce un'illuminazione neutra, rendendo gli spazi più accoglienti e vivibili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per una lunga durata e per resistere all'usura quotidiana. La facilità di installazione e l'adattabilità a diverse configurazioni di montaggio lo rendono ideale per vari progetti. Con il suo design elegante e funzionale, il KIT 11 TAG 110 H300 non solo migliora l'illuminazione, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera moderna e sofisticata in qualsiasi ambiente.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

460 mm

colore della scatola

bianco

flusso luminoso effettivo

1200 lm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

profondità

30 mm

max. potenza della lampada

10 W

larghezza

110 mm

tipo di lampada

stele

colore della luce

bianco

Produttore

KIT 11 TAG 110 H300 LED 4K 10W BIAN