›

KIT 11 TAG 110 H300 LED 4K 10W GRIG

Cod. Rexel AILMLL115035N
Cod. Produttore LL115035N
Cod. EAN 8012680103881

Informazioni principali

Kit 11 Tag 110 H300 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 11 TAG 110 H300 LED 4K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

1200 lm

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

larghezza

110 mm

tipo di lampada

stele

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

10 W

profondità

30 mm

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

altezza

460 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

KIT 11 TAG 110 H300 LED 4K 10W GRIG