›

KIT 11 STILE POST LED 3K 3W

Cod. Rexel AILMLL642C8543
Cod. Produttore LL642C8543
Cod. EAN 8012680048823

Informazioni principali

Kit-11 Stile Post LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED composto da 11 elementi con potenza di 3 watt ciascuno e temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Progettato per un'installazione semplice e versatile, questo kit offre un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

82 mm

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

182 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

grigio

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

max. potenza della lampada

3 W

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

materiale della scatola

pietra

flusso luminoso effettivo

68 lm

tipo di lampada

stele

larghezza

135 mm

prodotto Sustainable

Si

KIT 11 STILE POST LED 3K 3W