Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1068/906
Cod. Produttore
1068/906
Cod. EAN
8021156070466

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1068
  • Tastiera LCD: inclusa
  • Ingressi espandibili: fino a 66
  • Comunicazione: IP ethernet e WiFi
  • Comunicatore GSM: con sintesi vocale
  • Rilevatori: doppia tecnologia x2
  • Sirena esterna: autoalimentata
  • Protezione: griglia inclusa
Kit completo per impianto elettrico avanzato, progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni elevate, questo kit facilita la realizzazione di impianti moderni con materiali resistenti e di facile montaggio. Adatto a professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni funzionali e durature per impianti complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit antintrusione è composto da:- n. 1 cod. 1068/010A - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66 - n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD - n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi - n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale - n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia - n. 2 cod. 1033/119 - Snodi per rilevatori a doppia tecnologia - n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante - n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

profondità

325 mm

larghezza

435 mm

altezza

280 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

selettore integrato

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

6

Produttore

Kit antintrusione avanzato con centrale bus espandibile e comunicazione IP/GSM per installazioni rapide ed esterne