Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150323
Cod. Produttore
LL1150323
Cod. EAN
8012680103560

Informazioni di prodotto

Kit 10 Tag 110 H160 LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: KIT 10 TAG 110 H160 LED 3K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

titanio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

profondità

30 mm

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

1200 lm

altezza

320 mm

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

larghezza

110 mm

tipo di lampada

stele

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K