›

KIT 09 TAG 210 AS. POST LED 3K 25W

Cod. Rexel AILMLL1151173
Cod. Produttore LL1151173
Cod. EAN 8012680103010

Informazioni principali

Kit 09 Tag 210 As. Post LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 09 TAG 210 AS. POST LED 3K ANTRLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

flusso luminoso effettivo

2386 lm

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

opaco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

lunghezza

290 mm

riflettore

ultra brillante

adatto al montaggio di barre conduttrici

colore della scatola

titanio

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

corrente nominale

220 mA

colore della luce

bianco

prestazioni del sistema

25 W

regolabilità

girevole e orientabile

tipo di dimmerazione

DALI

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

65 mm

KIT 09 TAG 210 AS. POST LED 3K 25W