Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113108N
Cod. Produttore
LL113108N
Cod. EAN
8012680060184

Informazioni di prodotto

Kit6 Line220 H1500 LED 4K Nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED Line220 con potenza di 11 watt e temperatura colore di 4000 Kelvin, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. La struttura alta 1500 millimetri è ideale per installazioni che richiedono una luce luminosa e naturale, perfetta per ambienti interni che necessitano di un'illuminazione di qualità. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile e a basso consumo energetico. Realizzato con materiali resistenti, questo kit LED assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

1220 mm

classe di protezione

I

materiale della scatola

plastica

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

max. potenza della lampada

11 W

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica opalina