›

KIT 09 LINE220 H1500 LED 4K 11W GRI

Cod. Rexel AILMLL113109N
Cod. Produttore LL113109N
Cod. EAN 8012680060214

Informazioni principali

Kit6 Line220 H1500 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit illuminazione a LED da 11 watt con temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e luce uniforme. Il design compatto e la struttura resistente garantiscono durata e facilità di installazione. La tonalità di luce neutra favorisce un ambiente luminoso e confortevole, adatto a spazi interni con esigenze di illuminazione professionale. Questo kit rappresenta una soluzione pratica e funzionale per migliorare la qualità della luce in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio incluso

altezza

1220 mm

materiale della scatola

plastica

KIT 09 LINE220 H1500 LED 4K 11W GRI