›

KIT 09 LINE220 H1500 LED 4K 11W ANT

Cod. Rexel AILMLL113110N
Cod. Produttore LL113110N
Cod. EAN 8012680060245

Informazioni principali

Kit6 Line220 H1500 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit illuminazione LED Line220 con potenza di 11 watt e temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce bianca neutra e uniforme. Il kit comprende una striscia LED lunga 1500 millimetri, progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata. Perfetto per installazioni in ambienti interni, offre una soluzione moderna e funzionale per l’illuminazione tecnica.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

altezza

1220 mm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

max. potenza della lampada

11 W

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

prodotto Sustainable

Si

KIT 09 LINE220 H1500 LED 4K 11W ANT