›

KIT 09 LINE220 H1500 LED 3K 11W ANT

Cod. Rexel AILMLL1131103
Cod. Produttore LL1131103
Cod. EAN 8012680060238

Informazioni principali

Kit6 Line220 H1500 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED da 11 watt con temperatura colore 3000 Kelvin, progettato per offrire una luce calda e uniforme. Il sistema è ideale per installazioni lineari grazie alla sua lunghezza di 1500 mm e alla potenza di 220 lumen. Questo kit garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, adatta a diverse applicazioni elettriche. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione affidabile e moderna per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità.

Caratteristiche tecniche

max. potenza della lampada

11 W

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica opalina

altezza

1220 mm

classe di protezione

I

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

colore della scatola

antracite

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

KIT 09 LINE220 H1500 LED 3K 11W ANT