›

KIT 08 TAG 210 POST LED 4K 25W ANTR

Cod. Rexel AILMLL115114N
Cod. Produttore LL115114N
Cod. EAN 8012680102945

Informazioni principali

Kit 08 Tag 210 Post LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da otto tag LED da 25 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, caratterizzati da un design compatto e moderno in finitura antracite. Ideale per applicazioni di illuminazione con elevata efficienza energetica e resa luminosa uniforme, questo kit garantisce una luce naturale e confortevole per ambienti interni. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotti consumi, rendendo il prodotto adatto per installazioni professionali che richiedono prestazioni affidabili e qualità luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

altezza/profondità

65 mm

flusso luminoso effettivo

2585 lm

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

25 W

regolabilità

girevole e orientabile

tipo di dimmerazione

DALI

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

titanio

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

corrente nominale

220 mA

lunghezza

290 mm

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

adatto al montaggio di barre conduttrici

larghezza

150 mm

ripartizione della luce

simmetrico

prodotto Sustainable

Si

KIT 08 TAG 210 POST LED 4K 25W ANTR