›

KIT 08 TAG 210 POST LED 3K 25W GRIG

Cod. Rexel AILMLL1151133
Cod. Produttore LL1151133
Cod. EAN 8012680102914

Informazioni principali

Kit 08 Tag 210 Post LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da 8 tag post LED con temperatura colore 3000K e potenza di 25 watt, caratterizzato da un design compatto e moderno. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e versatile, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo kit garantisce una luce calda e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo il prodotto una scelta sostenibile e conveniente per soluzioni di illuminazione professionale.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

25 W

regolabilità

girevole e orientabile

tipo di dimmerazione

DALI

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

corrente nominale

220 mA

lunghezza

290 mm

esecuzione della superficie

opaco

adatto al montaggio di barre conduttrici

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

I

altezza/profondità

65 mm

flusso luminoso effettivo

2585 lm

materiale della scatola

alluminio

KIT 08 TAG 210 POST LED 3K 25W GRIG