› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

KIT 07 TAG 110 POST LED 4K 10W ANTR

Cod. Rexel AILMLL115024N
Cod. Produttore LL115024N
Cod. EAN 8012680102846

Informazioni principali

Kit 07 Tag 110 Post LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT 07 TAG 110 POST LED 4K ANTRAC è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna. Progettato per garantire efficienza e durata, questo kit è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, con una temperatura di colore di 4000K che crea un'atmosfera accogliente e professionale. Il design elegante e minimalista in antracite si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il kit è adatto per diverse installazioni, garantendo un'illuminazione ottimale in ogni situazione. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questo prodotto rappresenta una scelta sostenibile per chi desidera ridurre il consumo energetico senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

regolabilità

girevole e orientabile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

opaco

larghezza

110 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

altezza/profondità

180 mm

flusso luminoso effettivo

1200 lm

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

65 mm

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

titanio

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

KIT 07 TAG 110 POST LED 4K 10W ANTR