› Illuminazione

KIT 07 TAG 110 POST LED 3K 10W CORT

Cod. Rexel AILMLL1150253
Cod. Produttore LL1150253
Cod. EAN 8012680102891

Informazioni principali

Kit 07 Tag 110 Post LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT 07 TAG 110 POST LED 3K CORTEN è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per offrire una luce calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è ideale per ambienti interni ed esterni, garantendo una lunga durata e prestazioni elevate. La sua finitura in corten conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, perfetto per integrare design e funzionalità. Grazie alla tecnologia LED, il KIT 07 TAG 110 offre un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La luce a 3000K crea un'atmosfera piacevole, rendendolo adatto a vari contesti, dalle abitazioni private agli spazi commerciali. Facile da installare e versatile, questo kit rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità che non comprometta lo stile.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

180 mm

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

girevole e orientabile

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

larghezza

110 mm

flusso luminoso effettivo

1200 lm

lunghezza

65 mm

ripartizione della luce

simmetrico

KIT 07 TAG 110 POST LED 3K 10W CORT