Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113104N
Cod. Produttore
LL113104N
Cod. EAN
8012680060061

Informazioni di prodotto

Kit5 Line220 H500 LED 4K Nero
Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED con potenza di 11 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il dispositivo offre una luce a temperatura di colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e bilanciata. Il design compatto e il colore nero lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Questo kit è una soluzione versatile per chi cerca prestazioni elevate e un consumo energetico contenuto.

max. potenza della lampada

11 W

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

520 mm

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)