›

KIT 07 LINE220 H500 LED 4K 11W CORT

Cod. Rexel AILMLL113107N
Cod. Produttore LL113107N
Cod. EAN 8012680060153

Informazioni principali

Kit5 Line220 H500 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit illuminazione LED da 11 watt con temperatura colore 4000K, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. La potenza contenuta e la luce fredda rendono questo kit ideale per ambienti che richiedono una visibilità chiara e nitida. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

altezza

520 mm

max. potenza della lampada

11 W

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

colore della scatola

marrone

materiale della scatola

plastica

KIT 07 LINE220 H500 LED 4K 11W CORT