Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1131043
Cod. Produttore
LL1131043
Cod. EAN
8012680060054

Informazioni di prodotto

Kit5 Line220 H500 LED 3K Nero
Descrizione del produttore: Kit illuminazione a LED da 11 watt con temperatura colore 3000K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Il design compatto e il colore nero lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La soluzione perfetta per chi cerca un sistema di illuminazione moderno e funzionale, con una luce di qualità e consumi contenuti.

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

altezza

520 mm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W