›

KIT 07 LINE220 H500 LED 3K 11W CORT

Cod. Rexel AILMLL1131073
Cod. Produttore LL1131073
Cod. EAN 8012680060146

Informazioni principali

Kit5 Line220 H500 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit illuminazione a LED da 11 watt con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Il design compatto e la potenza contenuta lo rendono adatto per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e di qualità. La tonalità calda della luce contribuisce a creare un'atmosfera accogliente, mentre la tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo. Questo kit rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi cerca performance affidabili e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

marrone

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

altezza

520 mm

max. potenza della lampada

11 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

KIT 07 LINE220 H500 LED 3K 11W CORT