›

KIT 06 TAG 210 AS. GAR. LED 3K 25W

Cod. Rexel AILMLL1151253
Cod. Produttore LL1151253
Cod. EAN 8012680103447

Informazioni principali

Kit 06 Tag 210 As. Gar. LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da sei tagli LED da 25 watt con temperatura colore 3000K, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Questo kit garantisce una luce calda e uniforme, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità con consumi ridotti. La tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per soluzioni elettriche moderne.

Caratteristiche tecniche

max. potenza della lampada

25 W

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

titanio

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK06

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

altezza

510 mm

profondità

42 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

2386 lm

tipo di lampada

picchetto di terra

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

KIT 06 TAG 210 AS. GAR. LED 3K 25W