›

KIT 06 STILE POST LED 4K 3W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL110013N
Cod. Produttore LL110013N
Cod. EAN 8012680051885

Informazioni principali

Kit6 Stile Post LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da sei faretti a LED con tecnologia 4K, ciascuno con potenza di 3 watt. Il design in stile moderno è caratterizzato da una finitura antracite che conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questi faretti offrono una luce brillante e nitida, garantendo risparmio energetico e lunga durata grazie all'uso di LED avanzati. Perfetto per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un tocco di stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

3 W

larghezza

135 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

45 lm

tipo di lampada

lampada a colonna

tensione nominale

220 V

altezza

300 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

nero

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

profondità

82 mm

KIT 06 STILE POST LED 4K 3W ANTRAC.