›

KIT 06 STILE POST LED 3K 3W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1100073
Cod. Produttore LL1100073
Cod. EAN 8012680051755

Informazioni principali

Kit6 Stile Post LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di lampade a LED da esterno con potenza di 3 watt e temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design in stile post, realizzato in finitura corten, conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici, perfetto per giardini e spazi esterni. Questo kit comprende sei elementi, garantendo una copertura luminosa uniforme e di qualità con consumi ridotti grazie alla tecnologia LED avanzata. La combinazione di efficienza energetica e materiali durevoli lo rende una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione esterna.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

tipo di lampada

lampada a colonna

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza

300 mm

larghezza

135 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

45 lm

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

colore della scatola

marrone

max. potenza della lampada

3 W

profondità

82 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

KIT 06 STILE POST LED 3K 3W CORTEN