›

KIT 06 STILE POST LED 3K 3W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1100133
Cod. Produttore LL1100133
Cod. EAN 8012680051878

Informazioni principali

Kit6 Stile Post LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED composto da sei elementi con stile moderno e finitura antracite. Ogni modulo LED offre una luce calda a 3000 Kelvin con una potenza di 3 watt, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e l'uso di materiali resistenti rendono questo kit ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni di illuminazione discrete e funzionali. La tonalità antracite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, adattandosi facilmente a diversi contesti di arredo. Questo kit è progettato per un'installazione semplice e un utilizzo duraturo, ottimizzando il consumo energetico grazie alla tecnologia LED.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

3 W

profondità

82 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

135 mm

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

45 lm

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

adatto per numero di corpi luminosi

1

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

300 mm

colore della scatola

nero

KIT 06 STILE POST LED 3K 3W ANTRAC.