›

KIT 06 LINEDW H1500 LED 4K 6W GRIGI

Cod. Rexel AILMLL113015N
Cod. Produttore LL113015N
Cod. EAN 8012680059850

Informazioni principali

Kit4 LineDw H1500 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED da 6 watt con temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce efficiente e di qualità. La struttura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse installazioni. Il design lineare da 1500 mm garantisce un'illuminazione uniforme e funzionale, perfetta per ambienti professionali e residenziali. Questo kit comprende sei elementi, offrendo una soluzione completa e pratica per esigenze di illuminazione a LED con consumi ridotti e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di lampada

lampada a colonna

max. potenza della lampada

6 W

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

1350 mm

tipo di tensione

AC/DC

diametro

60 mm

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

materiale della scatola

plastica

KIT 06 LINEDW H1500 LED 4K 6W GRIGI