›

KIT 06 LINEDW H1500 LED 4K 6W ANTRA

Cod. Rexel AILMLL113016N
Cod. Produttore LL113016N
Cod. EAN 8012680059881

Informazioni principali

Kit4 LineDw H1500 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED da 6 watt con temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce bianca neutra e intensa. Il design compatto con finitura antracite garantisce un aspetto moderno e discreto, mentre la lunghezza di 1500 mm assicura un'illuminazione uniforme e diffusa. Questo kit è perfetto per installazioni che necessitano di efficienza energetica e lunga durata, offrendo una soluzione affidabile e di qualità per ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK08

diametro

60 mm

tipo di tensione

AC/DC

altezza

1350 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

max. potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

604 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

KIT 06 LINEDW H1500 LED 4K 6W ANTRA