›

KIT 06 LINEDW H1500 LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL1130143
Cod. Produttore LL1130143
Cod. EAN 8012680059812

Informazioni principali

Kit4 LineDw H1500 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da sei lampade a LED lineari con una potenza di 6 watt ciascuna, caratterizzate da una temperatura colore di 3000 Kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Il design sottile e il colore nero conferiscono un aspetto moderno e versatile, ideale per l'illuminazione di ambienti interni con esigenze di efficienza energetica e stile contemporaneo. La lunghezza di 1500 mm permette un'illuminazione uniforme e diffusa, rendendo questo kit adatto a spazi come uffici, cucine o aree di lavoro che richiedono una luce funzionale e di qualità.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

604 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK08

diametro

60 mm

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

nero

max. potenza della lampada

6 W

altezza

1350 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

KIT 06 LINEDW H1500 LED 3K 6W NERO