Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130153
Cod. Produttore
LL1130153
Cod. EAN
8012680059843

Informazioni di prodotto

Kit4 LineDw H1500 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED composto da sei lampade lineari con temperatura colore 3000K e potenza di 6 watt ciascuna. Il design è caratterizzato da una finitura grigia che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo sistema garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione moderna e a basso consumo energetico. La lunghezza di 1500 mm delle lampade assicura una copertura luminosa ampia e funzionale.

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

altezza

1350 mm

diametro

60 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso