›

KIT 06 LINEDW H1500 LED 3K 6W ANTRA

Cod. Rexel AILMLL1130163
Cod. Produttore LL1130163
Cod. EAN 8012680059874

Informazioni principali

Kit4 LineDw H1500 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da sei lampade lineari LED da 1500 mm con luce calda a 3000 Kelvin e potenza di 6 watt ciascuna, caratterizzate da un design moderno in colore antracite. Ideali per l'illuminazione efficiente e uniforme di ambienti interni, offrono un'illuminazione a risparmio energetico con prestazioni elevate e lunga durata. Questo set garantisce una soluzione pratica e funzionale per chi cerca un sistema di illuminazione LED affidabile e dal contenuto impatto estetico.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

max. potenza della lampada

6 W

altezza

1350 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

diametro

60 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

KIT 06 LINEDW H1500 LED 3K 6W ANTRA