›

KIT 05 TAG 210 GAR. LED 4K 25W ANTR

Cod. Rexel AILMLL115121N
Cod. Produttore LL115121N
Cod. EAN 8012680103331

Informazioni principali

Kit 05 Tag 210 Gar. LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED da 25 watt con temperatura colore 4000K che garantisce una luce naturale e uniforme. Il design compatto e moderno in colore antracite si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo kit assicura prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

altezza

510 mm

flusso luminoso effettivo

2585 lm

profondità

42 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

titanio

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

picchetto di terra

KIT 05 TAG 210 GAR. LED 4K 25W ANTR