› Illuminazione

KIT 05 TAG 210 GAR. LED 3K 25W GRIG

Cod. Rexel AILMLL1151203
Cod. Produttore LL1151203
Cod. EAN 8012680103294

Informazioni principali

Kit 05 Tag 210 Gar. LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT 05 TAG 210 GAR. LED 3K GRIGIO è un prodotto innovativo progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'estetica moderna. La sua finitura grigia elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, questo kit garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e confortevoli. La facilità di installazione lo rende un'opzione pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione rapide e affidabili. Con il KIT 05 TAG 210 GAR. LED 3K, puoi contare su un'illuminazione duratura e di qualità, che si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

2585 lm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

tipo di lampada

picchetto di terra

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

510 mm

profondità

42 mm

KIT 05 TAG 210 GAR. LED 3K 25W GRIG