›

KIT 05 TAG 210 GAR. LED 3K 25W ANTR

Cod. Rexel AILMLL1151213
Cod. Produttore LL1151213
Cod. EAN 8012680103324

Informazioni principali

Kit 05 Tag 210 Gar. LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da 5 tagli LED da 25 watt con temperatura colore 3000K, caratterizzati da un design compatto e moderno in finitura antracite. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, adatta a diversi ambienti. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo questo kit una soluzione affidabile per esigenze di illuminazione professionale ed estetica.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

profondità

42 mm

flusso luminoso effettivo

2585 lm

altezza

510 mm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

tipo di lampada

picchetto di terra

colore della scatola

titanio

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

KIT 05 TAG 210 GAR. LED 3K 25W ANTR