›

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 4K 10W BIAN

Cod. Rexel AILMLL115026N
Cod. Produttore LL115026N
Cod. EAN 8012680103140

Informazioni principali

Kit 04 Tag 110 Gar. LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 04 TAG 110 GAR. LED 4K BIANCOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

lunghezza

400 mm

regolabilità

girevole e orientabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

larghezza

30 mm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

flusso luminoso effettivo

1200 lm

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

altezza/profondità

110 mm

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 4K 10W BIAN