›

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 4K 10W ANTR

Cod. Rexel AILMLL115028N
Cod. Produttore LL115028N
Cod. EAN 8012680103201

Informazioni principali

Kit 04 Tag 110 Gar. LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di quattro tagli LED da 10 watt con temperatura colore 4000K, ideale per soluzioni di illuminazione efficienti e durature. Il design compatto e moderno in finitura antracite si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una luce uniforme e di qualità. Questo kit garantisce prestazioni elevate con un basso consumo energetico, rendendolo perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione affidabile e sostenibile.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

altezza/profondità

110 mm

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

larghezza

30 mm

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

1200 lm

tipo di tensione

AC

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

opaco

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

400 mm

regolabilità

girevole e orientabile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

prodotto Sustainable

Si

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 4K 10W ANTR