› Illuminazione

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 3K 10W CORT

Cod. Rexel AILMLL1150293
Cod. Produttore LL1150293
Cod. EAN 8012680103249

Informazioni principali

Kit 04 Tag 110 Gar. LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT 04 TAG 110 GAR. LED 3K CORTEN è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per offrire un'eccellente efficienza energetica e un design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione versatile e di lunga durata. La tecnologia LED garantisce una luce calda a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il colore corten conferisce un tocco di stile industriale, rendendo il kit adatto a diverse applicazioni, dall'illuminazione residenziale a quella commerciale. La sua installazione è semplice e rapida, permettendo di integrare facilmente il sistema in qualsiasi progetto di ristrutturazione o nuova costruzione. Con il KIT 04 TAG 110 GAR. LED 3K CORTEN, non solo si ottimizza il consumo energetico, ma si arricchisce anche l'estetica degli spazi, offrendo un'illuminazione di alta qualità che si distingue per funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

110 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

opaco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

marrone

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

flusso luminoso effettivo

1200 lm

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

temperatura del colore

3000 K

regolabilità

girevole e orientabile

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 3K 10W CORT